ソケットドライバー

(6件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06894152 品番 167M-11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
先端形状ソケット(ボックス) 先端サイズ11mm 軸長(mm)125 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番811-8168 全長(mm)245 種類ナットドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06894247
2023-03-31
用途:
ワイヤクリップの締め付け
株式会社ケイアンドエスネット 様

ハンドル部分がゴムで出来ており握りやすく、滑りにくいので作業がとてもはかどる。

対象商品:
06894186
2021-03-20
用途:
自転車のメンテで
農・林・水産業

奥のバッテリー端子の外すときに力をかけやすいです。色々な作業で

対象商品:
06894143
2020-09-26
用途:
バイクのメンテナンス

ソケットの専門会社:コーケンの製品です。もちろん【日本製】です。ジャパンクオリティーの高品質な工具です。よく使うサイズ10mmですが8mm.12mmも同時購入しました。グリップも滑りにくく使って納得の工具です。

対象商品:
06894186
2019-02-04
用途:
機器のポテンションメータのロックナットの締付け
建設業・工事業

ソケットの深さも充分にあり良い商品だと思います。
また、軸にバーコードのシールが剥が貼っていないのがとても良い。

対象商品:
06894274
2021-08-06
用途:
自動車整備
海津電機 様

もう少し、もう少しだけ高トルクに耐えて欲しい
力一杯握って回したら
グリップだけ空回り…
ドライバーだからしょうがないかもですが。

対象商品:
06894143
2017-02-02
用途:
機器組み立て、メンテナンス
教育・研究機関

対辺10mmと表記すべきではないでしょうか。間違って購入してしまいました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
表記変更させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする