※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL7/64 メッキ・スタビー(首下ショート) BONDHUS 06895184 SL7/64 メッキ・スタビー(首下ショート) BONDHUS 06895184

メッキ・スタビー(首下ショート)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 06895184 品番 SL7/64
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,584
販売価格(税別)
2,349
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6 対辺寸法(inch)7/64 トラスコ品番810-7834 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする