※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBL3MM メッキ・スタビー3mm(首下ショート) BONDHUS 06895315 SBL3MM メッキ・スタビー3mm(首下ショート) BONDHUS 06895315

メッキ・スタビー3mm(首下ショート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06895315 品番SBL3MM
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)3 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 トラスコ品番810-7923 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする