※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBL4MM メッキ・スタビー4mm(首下ショート) BONDHUS 06895324 SBL4MM メッキ・スタビー4mm(首下ショート) BONDHUS 06895324

メッキ・スタビー4mm(首下ショート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06895324 品番SBL4MM
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)4 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 トラスコ品番810-7922 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする