※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メッキロングボールレンチ19mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06895498 品番JB19MM
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)19 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27 トラスコ品番810-7963 全長(mm)295 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする