※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの 六角棒レンチ
Pro-Autoの 六角棒レンチL型
ボールポイントキーレンチ3/16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06895918
品番
133BP-0316
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"
対辺寸法(inch)
3/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
5/16"
トラスコ品番
774-0786
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
21
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/8"