※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの 六角棒レンチ
Pro-Autoの 六角棒レンチL型
ボールポイントキーレンチ3/32
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06895927
品番
133BP-0332
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#4・#5
対辺寸法(inch)
3/32
適合ねじサイズ(止ねじ)
#10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#8
トラスコ品番
774-0794
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
3.6