※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの 六角棒レンチ
Pro-Autoの 六角棒レンチL型
ボールポイントキーレンチ5/16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06895963
品番
133BP-0516
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
3/8"
対辺寸法(inch)
5/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/2"
トラスコ品番
774-0824
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
76
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
3/8"