※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ドライバー/ビット
Pro-Autoの ドライバー
Pro-Autoの グリップドライバー
スクリュードライバ+3X150
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
06896225
品番
5363150
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
先端形状
プラス
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
774-2932
質量(g)
218
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロームバナジューム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり