※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ドライバー/ビット
Pro-Autoの ドライバー
Pro-Autoの グリップドライバー
スクリュードライバー6X100
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
06896277
品番
P-D6100
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×1mm
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
774-7462
質量(g)
160
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロームバナジューム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり