※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ドライバー/ビット
Pro-Autoの ドライバー
Pro-Autoの グリップドライバー
パームドライバー6.3X34
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06896313
品番
5306000
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.3×0.8mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6.3×0.8
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
774-2878
質量(g)
15
種類
スタビードライバー
材質(軸)
クロームバナジューム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし