※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 精密ドライバー
スマートフォン用ドライバー 5角穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06896347
品番
17-F
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
先端形状
五角
先端サイズ
ペンタローブ0.8mm
先端刃幅(mm)
0.8
軸長(mm)
25
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
853-2596
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
115
質量(g)
9
種類
精密ドライバー
グリップ径(Φmm)
11.8
材質(軸)
工業用特殊鋼材
本数
1
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし