※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ドライバー/ビット
Pro-Autoの ドライバー
Pro-Autoの スタビードライバー
34PC.ピストルギア&スタビーギアドライバーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06896374
品番
PGSD-34S
参考基準価格(税別)
¥16,060
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
853-2998
セット内容
スタビーギアドライバー(ギア数45山)、No.SGD-14/ピストル型ギアドライバー(ギア数45山)、ビット収納機能付き(6PC)、NoPGD-7S/ビットアダプター、No.MBH-50、50mm/ビットアダプター、No.MBH-140、140mm/ドライバービット(全長30mm)、スペシャル:T10・15・20・25・27・30・40/ドライバービット(全長30mm)、ヘックス:3・4・5・6・7・8mm/ドライバービット(全長25mm)、(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/ドライバービット(全長25mm)、(-)ドライバー:5・6・8mm/ソケットアダプター:6.35mm/ダブルドライバービット:No.1×4.5mm・No.2×6mm/ドライバービット(全長30mm)、T8・10・15・20・25・27・30・40
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし