※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ドライバー/ビット
Pro-Autoの ドライバー
Pro-Autoの スタビードライバー
スタビーギアドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06896383
品番
SGD-14S
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
6.35
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
853-2999
質量(g)
136
種類
スタビードライバー/ナットドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし