OCND-60 蝶ネジドライバーM6用 S.E.K.(スエカゲツール) 06896426 OCND-60 蝶ネジドライバーM6用 S.E.K.(スエカゲツール) 06896426

蝶ネジドライバーM6用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード06896426 品番OCND-60
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

蝶ネジ・蝶ナットがスピーディーに締め緩めできます。
手動用ドライバーとしてまたドリルドライバーに装着してご利用頂けます。

用途
ビニールハウスの組み立て、解体作業に!
パイプ車庫の組み立て、解体作業に!
野獣用、電気棚の設置、撤去に!
その他蝶ネジ・蝶ナットの締め緩めに!
先端サイズM6用 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番853-2997 全長(mm)75 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06896426
2021-07-29
用途:
農作業
農・林・水産業

獣害柵の修理とメンテナンス用に購入しました。インパクトに付けられて便利

対象商品:
06896426
2016-05-01
用途:
装置組み立て
有限会社テックイノウエ 様 (製造業)

物がしっかりしていて安心です

対象商品:
06896426
2015-11-13
用途:
ハウスや農機具のメンテナンス
飯麓農家 様 (農・林・水産業)

プラスチックの握り部がもう少ししっかりしていればいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする