アトラエース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06896452 品番AR-3000
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥412,600 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

軽量・汎用・手動タイプ

穴あけ能力(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ35L:Φ17.5〜Φ30
ハイブローチワンタッチタイプ12L:Φ14〜Φ15
ハイブローチワンタッチタイプ25L:Φ16〜Φ30
最大板厚(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ35L:35(最小9)
ハイブローチワンタッチタイプ12L:12(最小9)
ハイブローチワンタッチタイプ25L:25(最小9)
付属品
ジェットブローチΦ22×35L:1本
パイロットピンA2:1本
六角棒スパナ2.5mm:1本
チェーン:1本
スパナ7×8mm:1本
切削油0.5L:1缶
工具箱:1箱
仕様
電動式・環状刃物
ワンタッチ刃物交換方式
位置調整機構付
回転330°・前後スライド20mm
マグネット最大磁力(N[kgf])7056[720] マグネット部寸法(mm)92×172 最大ストローク(mm)87.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700(電気ドリル) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)680 マグネット消費電力(W)34 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 種別携帯式磁器応用穴あけ機 質量(kg)16 トラスコ品番221-2919 幅(mm)229 高さ(mm)435 奥行(mm)414 電流(A)7.0(電気ドリル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
2023-04-12

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする