ジェットタガネ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06896477 品番JEX-2800A
参考基準価格(税別)¥113,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

作業対象面の凹凸に追従するニードルの束が、はくり作業に威力を発揮 !

付属品
ニードルΦ3×180mm×28本(内本体装着)
ニードルΦ4×180mm×14本
ニードルサポータΦ4×1個
エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本
カプラ200-30SH×1個
仕様
空気式
強力・低振動タイプ
グリップ:ソフトラバー付き
ニードル交換:工具不要
針径と本数(本)
Φ2×66
Φ3×28
Φ4×14
無負荷打撃数(min-1)3700 トラスコ品番322-2349 種別空気式高速多針タガネ 質量(kg)3.1 本体寸法(mm)232×178 空気消費量(m3/min)0.43 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59(6) 針の標準の長さ(mm)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06896477
2014-07-21
用途:
モルタル、塗装の剥離作業

日東のJEX-66に比べ低振動で手には優しいのですが、故障(動かなくなる)が多いです。
今まで3回故障して本体購入価格と同じくらいの修理費がかかってます。
本機より使用頻度の高いJEX-66、JT-20は一度も故障しておりません。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする