日東工器
日東工器の ホールソー・コアドリル
日東工器の 磁気ボール盤用工具
日東工器の 磁気ボール盤用工具本体
ミニブローチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06896592
品番
57118
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
穴あけ能力(mm)
Φ22.0
最大板厚(mm)
6
適合
AMW-22
トラスコ品番
221-6442
種別
ミニブローチ
全長(mm)
15
質量(g)
20
送り速度(mm/rev)
0.02〜0.1
推奨切削速度(m/min)
15〜35(軟鋼材)
メーカー商品コード
57118