曜日別特売
WLRCA2-2N 2回路リミットスイッチレバーなし本体 omron(オムロン) 06896662

2回路リミットスイッチレバーなし本体

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個タイプレバーなし本体/ローラ・レバー形(基準形)、可変ローラ・レバー形(基準形)対応スイッチ耐電圧(V)同極端子間:AC1000 50/60Hz 1min充電金属部とアース間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV各端子と非充電金属部間:AC220050/60Hz 1min/Uimp 2.5kV注文コード06896662品番WLRCA2-2N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
アクチュエータの種類
ローラ・レバー(オーバトラベルタイプ90°動作形)用
可変ローラ・レバー(オーバートラベルタイプ90°動作形)用
可変ロッド・レバー(オーバトラベルタイプ90°動作形・25~140mm)用
突入電流(A)
常時閉路:最大30
常時開路:最大20
耐電圧(V)
同極端子間:AC1000 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC220050/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
許容操作頻度(回/min)
機械的:120
電気的:30
タイプレバーなし本体/ローラ・レバー形(基準形)、可変ローラ・レバー形(基準形)対応スイッチスイッチ一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式通電電流(A)10動作表示灯質量(g)約200保護構造IP67定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4ランプNC側接続:動作時点灯絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)電気定格標準タイプ環境対応標準タイプ応差の距離参考値:MD (最大):12°使用周囲湿度35~95%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1500万回以上許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)電気的耐久性75万回以上感電保護クラスClass I短絡保護装置10Aヒューズタイプ 形gGまたはgI(IEC269認定)開閉時逆起電圧1000V max(EN60947-5-1)定格密閉熱電流10A、 0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)-アース端子なし戻りの力(N)-動作までの動きPT15±5°動作後の動き(OT)最小30°コンジット口サイズ-衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06896662WLRCA2-2N00085408WLRCA2-2N-NWLRCA2-2N 2回路リミットスイッチレバーなし本体 omron(オムロン) 000854082回路リミットスイッチレバーなし本体omron(オムロン)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。仕様が異なります。ご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00085408
2021-11-18
用途: 製造ラインの補修

アームの長さ別に予備部品として在庫するのは大変なのでパーツ別で在庫できるので重宝してます。結果節約にもつながる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする