エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
六角棒スパナ エキストラロング 3/4 単品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06896803
品番
014-3/4INCH
参考基準価格(税別)
¥3,790
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
7/8"・1"
対辺寸法(inch)
3/4
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/2"
トラスコ品番
811-6599
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1-1/4"
再生紙使用マーク
適合