エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
六角棒スパナ エキストラロング 5/16 単品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06896828
品番
014-5/16INCH
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
3/8"
対辺寸法(inch)
5/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/2"
トラスコ品番
811-6604
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
3/8"
再生紙使用マーク
適合