エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
六角棒スパナ エキストラロング 単品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06896907
品番
014-11MM
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
11
形状
L型
タイプ
エキストラロング
トラスコ品番
811-6587
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合