六角棒スパナ エキストラロング 単品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06896943 品番 014-5.5MM
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)5.5 形状L型 タイプエキストラロング トラスコ品番811-6603 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする