エイト
六角棒スパナ セミロング 1/4 単品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(100本)
注文コード
06897004
品番
008-1/4INCH
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
セミロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
5/16"
対辺寸法(inch)
1/4
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
7/16"
トラスコ品番
811-6563
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/4"
再生紙使用マーク
適合