エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
六角棒スパナ セミロング 1インチ 単品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06897022
品番
008-1INCH
参考基準価格(税別)
¥13,730
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
セミロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1-3/8"・1-1/2"
対辺寸法(inch)
1
適合ねじサイズ(止ねじ)
1-3/4"・2"
トラスコ品番
811-6062
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1-1/2"・2"
再生紙使用マーク
適合