エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
六角棒スパナ セミロング 7/8 単品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06897144
品番
008-7/8INCH
参考基準価格(税別)
¥11,160
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
セミロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1-1/8"・1-1/4"
対辺寸法(inch)
7/8
トラスコ品番
811-6066
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合