エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
六角棒スパナ セミロング 単品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06897205
品番
008-7MM
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
7
形状
L型
タイプ
セミロング
トラスコ品番
811-6579
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合