エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
六角棒スパナ 標準寸法 9/16 単品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06897668
品番
001-9/16INCH
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
対辺寸法(inch)
9/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
1"・1-1/8"
トラスコ品番
811-6047
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
3/4"
再生紙使用マーク
適合