エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
六角棒スパナ 標準寸法 9/32 単品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06897677
品番
001-9/32INCH
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
対辺寸法(inch)
9/32
トラスコ品番
811-6048
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合