001-15MM 六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト 06897765

六角棒スパナ 標準寸法 単品

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)15
全長(mm)150
内容量1本注文コード06897765品番001-15MM
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)15形状L型トラスコ品番811-6023全長(mm)150首下長(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 社用
株式会社ポップコンサルタント

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 06897765
2021-09-12
用途: シマノカセットフリー外し
自動車・二輪車・自転車関連業

シマノ純正工具は値段が高いので此方を購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 06897765
2019-12-02
用途: 自転車のハブを分解する
自動車・二輪車・自転車関連業

この寸法は在庫が少なく助かりました。値段は高いですが、ショップの問題ではなく、流通が少ないことが大きいと思います。私としては満足です。

対象商品 : 06897747
2018-07-05
用途: 自転車のフリーハブボディの取り外し(GIANT)
自動車・二輪車・自転車関連業

GIANT純正ホイールのフリーハブボディは11mmで外すみたいなので購入しました
思ったより長さがないのが欠点でしょうか

3が参考にしています
対象商品 : 06897738
2020-07-05
用途: PC用マウスを開けるときに使用
医療・福祉・介護関連業

マウスの清掃をするために、購入。
サイズはぴったりでよかったけど、細すぎて力が入りにくいのが難点か。

対象商品 : 06897747
2017-05-21
用途: 自転車の整備

一般的に取扱いの少ない寸法のものがモノタロウさんには在庫があり、当日出荷していただいて助かりました。製品には全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする