六角棒スパナ 標準寸法 単品

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)2.4 注文コード06897783 品番001-2.4MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は対辺寸法など20種類から選べます 他の種類を見る
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)2.4 形状L型 トラスコ品番811-6027

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06897783 001-2.4MM 06897555 001-3/32INCH 六角棒スパナ 標準寸法 3/32 単品 エイト 六角棒スパナ 標準寸法 3/32 単品 エイト 1セット(100本) 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
社用
株式会社ポップコンサルタント 様

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
06897765
2021-09-12
用途:
シマノカセットフリー外し
自動車・二輪車・自転車関連業

シマノ純正工具は値段が高いので此方を購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
06897765
2019-12-02
用途:
自転車のハブを分解する
自動車・二輪車・自転車関連業

この寸法は在庫が少なく助かりました。値段は高いですが、ショップの問題ではなく、流通が少ないことが大きいと思います。私としては満足です。

対象商品:
06897747
2018-07-05
用途:
自転車のフリーハブボディの取り外し(GIANT)
自動車・二輪車・自転車関連業

GIANT純正ホイールのフリーハブボディは11mmで外すみたいなので購入しました

思ったより長さがないのが欠点でしょうか

3人が参考にしています
対象商品:
06897738
2020-07-05
用途:
PC用マウスを開けるときに使用
医療・福祉・介護関連業

マウスの清掃をするために、購入。
サイズはぴったりでよかったけど、細すぎて力が入りにくいのが難点か。

対象商品:
06897747
2017-05-21
用途:
自転車の整備

一般的に取扱いの少ない寸法のものがモノタロウさんには在庫があり、当日出荷していただいて助かりました。製品には全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする