六角棒スパナ 標準寸法 単品

(6件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06897808 品番 001-21MM
参考基準価格(税別)¥5,330 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)21 形状L型 トラスコ品番811-6029 全長(mm)198 首下長(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
社用
株式会社ポップコンサルタント 様

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
06897765
2021-09-12
用途:
シマノカセットフリー外し
自動車・二輪車・自転車関連業

シマノ純正工具は値段が高いので此方を購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
06897765
2019-12-02
用途:
自転車のハブを分解する
自動車・二輪車・自転車関連業

この寸法は在庫が少なく助かりました。値段は高いですが、ショップの問題ではなく、流通が少ないことが大きいと思います。私としては満足です。

対象商品:
06897747
2018-07-05
用途:
自転車のフリーハブボディの取り外し(GIANT)
自動車・二輪車・自転車関連業

GIANT純正ホイールのフリーハブボディは11mmで外すみたいなので購入しました

思ったより長さがないのが欠点でしょうか

3人が参考にしています
対象商品:
06897738
2020-07-05
用途:
PC用マウスを開けるときに使用
医療・福祉・介護関連業

マウスの清掃をするために、購入。
サイズはぴったりでよかったけど、細すぎて力が入りにくいのが難点か。

対象商品:
06897747
2017-05-21
用途:
自転車の整備

一般的に取扱いの少ない寸法のものがモノタロウさんには在庫があり、当日出荷していただいて助かりました。製品には全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする