曜日別特売
EW-200KA-R ホーン型電子音報知器 EW型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06897834

EW-200KA-R ホーン型電子音報知器 EW型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06897834
EW-200KA-R ホーン型電子音報知器 EW型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06897834

ホーン型電子音報知器 EW型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード06897834品番EW-200KA-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500

オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。
内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
防滴構造採用のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。
取りつけステーは、ステンレス製でさびません。
メロディは必ず曲のはじめから再生されます。
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
外部信号の変更で内蔵の8音の中から任意の音色を流すことができます。信号線の接続を変えることで、任意の音色を流せます。しかも、NPNトランジスタオープンコレクタ対応で、PLC等による音色の直接制御ができます。

再生チャンネル
8
1ch:ブーブー、2ch:プルル、3ch:カンカン、4ch:パララ、5ch:ピーポピーポ、6ch:ピポパポピポパン、7ch:ピロロン(列車通過音に類似)、8ch:ピピピン
消費電力(W)13定格電圧(V)AC200音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3質量(kg)1.4レッド使用温度範囲(℃)-20~60引出し線長さ(mm)電源線:400、信号線:350引出し線線種電源線:CKVV、信号線:CKVV電圧許容範囲(V)AC180~260外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(8点1ビット)使用湿度範囲85%以下保護構造IP53
注意
※スタート入力は1秒以上必要です。それ以下の入力では動作しない場合があります。
音圧レベルは最大音量であり、音色、電圧変動によって変化するため低くなる場合があります。
複数台使用の場合、音色を同時にスタートしても再生音にずれが発生します。
複数の信号入力が同時にあった場合、番号の大きなチャンネルが優先になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする