アキレス
アキレスの 静電気対策用品
アキレスの 静電気対策マット・シート類
アキレスの 静電マット
静電気対策クッションマット(ソフマット - D)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
06898665
品番
S-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適度なクッション性で足疲労を軽減し、ハイレベルな静電気対策性能を持っています。
長さ(mm)
900
幅(mm)
610
厚さ(mm)
18
電気抵抗値
1×10
10
Ω(JIS A1454「静電気性試験」に準拠)
用途
立ち作業エリアの足疲労軽減、冷えた床面からの凍え防止にお使いください。
材質
帯電防止ポリウレタン
サイズ
レギュラーサイズ
硬度
70度(Cタイプラバー硬度計)
漏洩抵抗値
5×10
9
Ω(JIS A1454「静電気性試験」に準拠)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※安定した導電性能を確保するためには、接地された導電性床材上にてご使用下さい。