アキレス
アキレスの 静電気対策用品
アキレスの 静電気対策マット・シート類
アキレスの 静電マット
導電性ユニットフロアーマット Jフロアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06898683
品番
J-100(本体)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,150
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
組換えが簡単で必要な場所に導電性フロアーエリアを自由に設置する事が出来ます。
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
10
電気抵抗値
1×10
6
Ω(JIS A1454「静電気性試験」、労働省産業安全研究所「静電気安全指針」に準拠)
用途
クリーンルーム準備室や移設の多い作業場及び保管エリアのスノコ代わりにお使い下さい。
種別
フロアーマット
材質
導電性PVC
接地抵抗(Ω)
R≦1×10
6
(JIS A1454に準拠)
注意
※アースに接続してお使い下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06898683
J-100(本体)
18728203
J-100(本体)
導電性ユニットフロアーマット Jフロアー
アキレス
1箱(36枚)
¥
62,980
税込
¥
69,278
内容量に違いがあります