HLS3.5MM 六角ショート BONDHUS 06899515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ショート

(8件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
対辺(mm)3.5
3.5
0.71
0.89
1.27
1.5
2
3
4
5.5
6
7
8
9
10
11
12
14
17
19
2.5
22
24
27
32
36
内容量1本注文コード06899515品番HLS3.5MM
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99
対辺(mm)3.5短手(mm)25長手(mm)70トラスコ品番810-8333形状L型質量(g)9タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-05
用途: 自転車整備に

二面幅11mmの六角レンチです。ホームセンターに置いてないんで助かりました。用途はシマノ製Rrフリーハブ取り外しに。剛性もしっかり有り、使いやすいです。

対象商品 : 06899655
2024-05-15
用途: キャップボルト
農・林・水産業

昔安物で懲りたので、毎回ボンダス。
普通に使える、良い物だと思います。

対象商品 : 06899357
2023-09-11
用途: 引っ越し時の什器の分解/組み立てに使用
金融・保険業

艶消しの表面処理で質感がとても良い上、滑りにくさも兼ね備えているように感じました。普段はあまり使わないサイズでしたが、とてもリーズナブルな価格だったため、必要なサイズの前後もまとめて揃えました。

対象商品 : 06899296
2022-08-30
用途: 機械いじり

以前仕事で使った際に、このメーカーの物が良かったので購入。
問題無く、快適に使えます。

対象商品 : 06899278
2018-12-28
用途: 精密機器メンテ
製造業

工具は小さくなればなるほど、高精度が要求されます。
1.5mm以下の六角レンチは、安物の場合中華製で、0.71mmが0.60であったり、0.75であったりと寸法がインチキで使い物になりません。
唯一ボンダス社だけが使えるレベルですね。

2が参考にしています
対象商品 : 06899515
2018-02-27
用途: 機械修理
大西商店

使用にはまったく問題ありません。
あまり売ってないサイズなので、助かりました。

対象商品 : 06899278
2017-03-08
用途: 機械のメンテナンス

六角レンチは近年Weraも人気だが、私は30年以上PBとボンダスを愛用している。どちらも強いが柔軟にしなるPBに対してボンダスは少し硬く端部の面取りが少ないのが好感触。間違いなく逸品だがメッキ無しだと結構安くてありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 06899655
2015-09-03
用途: 狭いところのネジ脱着に使用しようと思った。

写真と現物は違う。ヘッド部と柄の部分の寸法比が全く違う。ショートと明記されているが、普通サイズだった。

MonotaROからの回答

注文コード0689965 5HLS5MMは長さ / 短手×長手32×83mmとなります。
お手元の商品の長さが違うようでしたら、
誠に申し訳ございませんが、ご発送の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする