六角ショート インチ8pcs.

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード06899786 品番HLX8S
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプショート トラスコ品番810-8455 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06899786
2018-12-26
用途:
微小エンジンの整備
製造業

六角レンチは、小さいものになるほど精度が要求され、日本製でも0.01mmの精度が出ているものはほとんどありません。
このメーカーはその条件をクリアしており、安心してトルクをかけることができます。
しかもインチ規格に至っては、小型六角では唯一の供給メーカーと言ってもいいかもしれません。
小径のイモネジを相手にするには「現実的に使用できる」唯一のメーカーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする