BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
六角ロング 0.89ミリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06899847
品番
HLL0.89MM
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
0.89
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(止ねじ)
M2
トラスコ品番
810-8369
全長(mm)
70
首下長(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった