※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
六角ロング 1.27ミリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06899856
品番
HLL1.27MM
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺(mm)
1.27
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M1.4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M2.5
トラスコ品番
810-8371
質量(g)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
短手(mm)
15
長手(mm)
14