※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
六角ロング 19ミリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06899987
品番
HLL19MM
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
19
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M24・M27
トラスコ品番
810-8384
質量(g)
902
RoHS指令(10物質対応)
対応