※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
六角ロング 22ミリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06900014
品番
HLL22MM
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
22
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M30
トラスコ品番
810-8386
質量(kg)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応