※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
六角ロング 24ミリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06900023
品番
HLL24MM
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
24
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M33
トラスコ品番
810-8387
質量(kg)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応