※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
六角ロング 36ミリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06900102
品番
HLL36MM
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
36
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M48・M52
トラスコ品番
733-7604
質量(kg)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応