※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ロング

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06900215 品番 HLL7/32
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 対辺寸法(inch)7/32 適合ねじサイズ(止ねじ)7/16" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8" トラスコ品番810-8405 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06900224
2019-01-30
用途:
ゴルフクラブのライ角調整
有限会社スマイル 様

見出しが「六角ロング 7/32インチ」となっているが、実は「六角レンチ-ロング(インチ)」?

製品は2種類あり、7/32と7/64なので要注意!早急に改善を希望します。

7/32を注文したつもりが7/64を注文してしまった!!!

MonotaROからの回答

申し訳ございません。
商品名修正いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする