曜日別特売
HLL7/64 六角ロング BONDHUS 06900224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ロング

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
対辺寸法(inch)7/64
内容量1本注文コード06900224品番HLL7/64
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6対辺寸法(inch)7/64トラスコ品番810-8406RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06900224
2019-01-30
用途: ゴルフクラブのライ角調整
有限会社スマイル

見出しが「六角ロング 7/32インチ」となっているが、実は「六角レンチ-ロング(インチ)」?
製品は2種類あり、7/32と7/64なので要注意!早急に改善を希望します。
7/32を注文したつもりが7/64を注文してしまった!!!

MonotaROからの回答

申し訳ございません。
商品名修正いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする