SDキャッチU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 06900279 品番 4088
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

親指と人差し指部がタッチパネル対応となっています。
手袋本体はストレッチ性のあるデニムポリエステルを使用しています。
手首部分はゴムが入っているのと、面ファスナー(マジックテープ)仕様のためフィット感抜群です。
外観が本物のデニムに近い仕様となっておりますので作業服にも私服にも合わせやすくなっています。

用途内装工事、電気工事、一般作業、その他。 サイズM 材質(本体)デニムポリエステル 入数(双)1 機能タッチパネル対応、伸縮性・柔軟性 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18.5 材質(掌側)ポリウレタン
注意
※タッチパネル対応となっておりますが、機種によっては対応しない場合もあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする