HLX8 六角ロング インチ8pcs BONDHUS 06900337 HLX8 六角ロング インチ8pcs BONDHUS 06900337 HLX8 六角ロング インチ8pcs BONDHUS 06900337 HLX8 六角ロング インチ8pcs BONDHUS 06900337

六角ロング インチ8pcs

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード06900337 品番HLX8
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング トラスコ品番810-8454 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする