天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 革手袋
天牛(富士手袋工業)の 牛革手袋
天牛(富士手袋工業)の 牛表革
牛本革手袋 牛クレ レインジャー 319
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
06900358
品番
319
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
牛表革を使用しているため、柔軟性に優れており、使い込むほどに手になじみます。
手首には面ファスナー(マジックテープ)がついております。
用途
一般作業、鉄工業、鳶職、土木建設、自動車修理、電工設備業、農園芸、アウトドア等にご使用ください。
サイズ
L
材質(本体)
牛皮革
入数(双)
1
機能
伸縮性・柔軟性
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22
袖口仕様
マジックタイプ