デジタル式上皿自動はかり UDS-300シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ひょう量(kg)6 適合地域宮城県、秋田県 注文コード06900419 品番UDS-300K-6
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はひょう量・適合地域など51種類から選べます 他の種類を見る

計量スピード0.6秒以下を実現
定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
電池寿命約3、000時間(アルカリ乾電池使用時)
検定対象品(取引証明用)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

オプション専用ACアダプター 寸法(mm)本体/242×288×H113〜120、表示/13.5×H30 種類上皿はかり 電源(V)DC6(単一乾電池4本付属) 消費電力(W)通常0.03 ひょう量(kg)6 目量(g)0〜3kgまで:2、3〜6kgまで:5 計量皿寸法(mm)228×198 表示形式デジタル 適合地域宮城県、秋田県 自重(kg)約2.5(電池込み) アズワン品番64-7527-57 風袋引方法あり 計量皿形状 ひょう量単位kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする