オプション専用ACアダプター
寸法(mm)本体/242×288×H113〜120、表示/13.5×H30
種類上皿はかり
電源(V)DC6(単一乾電池4本付属)
消費電力(W)通常0.03
ひょう量(kg)15
目量(g)0〜7.5kgまで:5、7.5〜15kgまで:10
計量皿寸法(mm)228×198
表示形式デジタル
適合地域道央(石狩・後志・空知)、道南(檜山・胆振・日高・渡島)、十勝地方
自重(kg)約2.5(電池込み)
アズワン品番64-7527-63
風袋引方法あり
計量皿形状角
ひょう量単位kg